WEIDMULLER - WEI8869460000 SCM-I MARK - 8869460000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 8.5 mm
Trasparente - no
Larghezza - 26.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4032248614417
Codice prodotto
WEI8869460000
Cod. produttore
8869460000
Produttore
WEI
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
8.5 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
26.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


