pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8820710000 MCZ O TRAK 24.110VDC - 8820710000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8820710000 MCZ O TRAK 24.110VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 16.8...137.5 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 5...137.5 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.25 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248522231

Codice prodotto

WEI8820710000

Cod. produttore

8820710000

Produttore

WEI

Tensione d'ingresso:

16.8...137.5 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

5...137.5 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.25 A

Con indicatore a LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER