pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8555440000 RS RJ45 2WAY - 8555440000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8555440000 RS RJ45 2WAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale - 1 A

  • Grado di inquinamento - 2

  • Profondità - 44 mm

  • Larghezza - 47 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248193882

Codice prodotto

WEI8555440000

Cod. produttore

8555440000

Produttore

WEI

Numero di poli:

8

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

44 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

45 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.