pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8537260000 RS SD9 SZ - 8537260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8537260000 RS SD9 SZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Numero di poli - 9

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248173013

Codice prodotto

WEI8537260000

Cod. produttore

8537260000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Numero di poli:

9

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

1.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

64 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER