WEIDMULLER - WEI8537180000 RS F26 Z - 8537180000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 26
Corrente nominale - 1 A
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248172931
Codice prodotto
WEI8537180000
Cod. produttore
8537180000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
26
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
64 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
87 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


