WEIDMULLER - WEI8537110000 RS F20 Z - 8537110000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Numero di poli - 20
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Corrente nominale - 1 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248172771
Codice prodotto
WEI8537110000
Cod. produttore
8537110000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Numero di poli:
20
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Corrente nominale:
1 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
64 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
87 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


