pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8259010000 RS SD9S UNC LPK2 - 8259010000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8259010000 RS SD9S UNC LPK2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 9

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190444136

Codice prodotto

WEI8259010000

Cod. produttore

8259010000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

9

Corrente nominale:

1.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

45 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.