WEIDMULLER - WEI8218440000 DK OR 35 24VDC - 8218440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Con uscita relè - no
Apparecchio base - sì
Corrente di commutazione - 0.1 A
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
93 Kg CO₂-eq
EAN
4008190191252
Codice prodotto
WEI8218440000
Cod. produttore
8218440000
Produttore
WEI
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Con uscita relè:
no
Apparecchio base:
sì
Corrente di commutazione:
0.1 A
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite digitali:
8
Numero di ingressi digitali:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con display:
no
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Con temporizzatore:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Larghezza:
12 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Altezza:
57 mm
Profondità:
65 mm
Assorbimento di potenza:
0.03 W
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER