pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8184040000 DK AND 35 24VDC - 8184040000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8184040000 DK AND 35 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Con uscita relè - no

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 0.1 A

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

93 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190121938

Codice prodotto

WEI8184040000

Cod. produttore

8184040000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Con uscita relè:

no

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

0.1 A

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con temporizzatore:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Larghezza:

12 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

57 mm

Profondità:

65 mm

Assorbimento di potenza:

0.03 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Modulo di funzione per l'implementazione di operatori logici come OR / AND / NOR.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER