pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8155620000 RS SD25B UNC LPK2 - 8155620000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 25

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190127343

Codice prodotto

WEI8155620000

Cod. produttore

8155620000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

25

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

1.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

86 mm

Altezza:

45 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER