WEIDMULLER - WEI8012940000 RS F40 LP3R 3/42 - 8012940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 40
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Corrente nominale - 1 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190175337
Codice prodotto
WEI8012940000
Cod. produttore
8012940000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
40
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Corrente nominale:
1 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
76 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
87 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


