WEIDMULLER - WEI7940006060 CB 430/4,5 NC - 7940006060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.5 mm
Lunghezza nastro - 430 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - Neutro
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
3000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4032248520251
Codice prodotto
WEI7940006060
Cod. produttore
7940006060
Produttore
WEI
Larghezza della banda:
4.5 mm
Lunghezza nastro:
430 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
Neutro
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
3.5...115 mm
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


