pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7940006040 CB 135/2,5 NC - 7940006040

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7940006040 CB 135/2,5 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 135 mm

  • Colore - Neutro

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 15000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248520107

Codice prodotto

WEI7940006040

Cod. produttore

7940006040

Produttore

WEI

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

135 mm

Colore:

Neutro

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

1...32 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER