pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3113230000 MULTIMETER DMM 1000V - 3113230000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3113230000 MULTIMETER DMM 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099987201308

Codice prodotto

WEI3113230000

Cod. produttore

3113230000

Produttore

WEI

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Con display retroilluminato:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,01 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

200 MOhm

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

60 kHz

Misurazione della conduttività:

sì

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1350 °C

Risoluzione minima della temperatura:

1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,1 Hz

Grado di protezione (IP):

IP44

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Principio di misura:

Radice quadrata media reale

Calibratura secondo ISO/IEC 17025:

no

I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER