WEIDMULLER - WEI2749890000 SDIK PH1 X 80 - 2749890000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - 1
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 80 mm
Lunghezza totale - 185 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118897098
Codice prodotto
WEI2749890000
Cod. produttore
2749890000
Produttore
WEI
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
1
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
80 mm
Lunghezza totale:
185 mm
Isolato:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Diametro lama:
1 mm
Esecuzione di precisione:
no
Materiale impugnatura:
Plastica
Esecuzione gambo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Esecuzione antiscintilla:
no
Cappuccio girevole:
no
Con protezione antirollio:
sì
Con tappo a scatto:
no
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Lama continua:
sì
Peso:
50 g
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


