WEIDMULLER - WEI2749790000 SDIS 0.4X2.5X75 - 2749790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Tipologia - Diritto
Spessore della lama - 0.4 mm
Lunghezza totale - 179 mm
Lunghezza della lama - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118896534
Codice prodotto
WEI2749790000
Cod. produttore
2749790000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
2.5 mm
Tipologia:
Diritto
Spessore della lama:
0.4 mm
Lunghezza totale:
179 mm
Lunghezza della lama:
75 mm
Diametro lama:
2.5 mm
Esecuzione di precisione:
no
Materiale impugnatura:
Plastica
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Esecuzione antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Esecuzione gambo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
sì
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Peso:
32 g


