WEIDMULLER - WEI2749660000 SDIK SLIM PH2 X 100 - 2749660000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 2
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 100 mm
Lunghezza totale - 215 mm
Design dell'impugnatura - Bicomponente
Confezione
1 PZ
EAN
4050118896404
Codice prodotto
WEI2749660000
Cod. produttore
2749660000
Produttore
WEI
Misura:
2
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
100 mm
Lunghezza totale:
215 mm
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Diametro lama:
2 mm
Esecuzione di precisione:
no
Materiale impugnatura:
Plastica
Esecuzione gambo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Esecuzione antiscintilla:
no
Cappuccio girevole:
no
Con protezione antirollio:
sì
Con tappo a scatto:
no
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Lama continua:
sì
Peso:
78.32 g
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER