pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749620000 SDIS SLIM 0.8X4.0X100 - 2749620000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749620000 SDIS SLIM 0.8X4.0X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Diametro lama - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118896367

Codice prodotto

WEI2749620000

Cod. produttore

2749620000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

4 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.8 mm

Lunghezza della lama:

100 mm

Diametro lama:

4 mm

Esecuzione di precisione:

no

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Con tappo a scatto:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Peso:

38.72 g

Cacciavite a taglio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER