pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749430000 SDK PH3 X 150 - 2749430000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749430000 SDK PH3 X 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 3

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 150 mm

  • Lunghezza totale - 265 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895650

Codice prodotto

WEI2749430000

Cod. produttore

2749430000

Produttore

WEI

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

3

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

150 mm

Lunghezza totale:

265 mm

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Diametro lama:

8 mm

Esecuzione di precisione:

no

Materiale impugnatura:

Plastica

Esecuzione gambo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Esecuzione antiscintilla:

no

Cappuccio girevole:

no

Con protezione antirollio:

Con tappo a scatto:

no

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Lama continua:

no

Peso:

160 g

Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER