pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749420000 SDK PH2 X 100 - 2749420000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749420000 SDK PH2 X 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 2

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Lunghezza totale - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895643

Codice prodotto

WEI2749420000

Cod. produttore

2749420000

Produttore

WEI

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

2

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

100 mm

Lunghezza totale:

220 mm

Diametro lama:

2 mm

Esecuzione di precisione:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione gambo:

Tondo

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Con protezione antirollio:

Cappuccio girevole:

no

Con tappo a scatto:

no

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Lama continua:

no

Peso:

97 g

Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.