pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749410000 SDK PH1 X 80 - 2749410000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749410000 SDK PH1 X 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Lunghezza totale - 185 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895636

Codice prodotto

WEI2749410000

Cod. produttore

2749410000

Produttore

WEI

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

80 mm

Lunghezza totale:

185 mm

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Diametro lama:

4.5 mm

Esecuzione di precisione:

no

Materiale impugnatura:

Plastica

Esecuzione gambo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Esecuzione antiscintilla:

no

Cappuccio girevole:

no

Con protezione antirollio:

sì

Con tappo a scatto:

no

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Lama continua:

no

Peso:

44 g

Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER