pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749400000 SDK PH0 X 60 - 2749400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749400000 SDK PH0 X 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 0

  • Lunghezza della lama - 60 mm

  • Lunghezza totale - 160 mm

  • Esecuzione di precisione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895629

Codice prodotto

WEI2749400000

Cod. produttore

2749400000

Produttore

WEI

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

0

Lunghezza della lama:

60 mm

Lunghezza totale:

160 mm

Esecuzione di precisione:

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Con protezione antirollio:

Con tappo a scatto:

no

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Peso:

40 g

Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.