pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749390000 SDS 1.2X6.5X150 - 2749390000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749390000 SDS 1.2X6.5X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Lunghezza totale - 268 mm

  • Lunghezza della lama - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895612

Codice prodotto

WEI2749390000

Cod. produttore

2749390000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

6.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

1.2 mm

Lunghezza totale:

268 mm

Lunghezza della lama:

150 mm

Diametro lama:

6.5 mm

Esecuzione di precisione:

no

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Con tappo a scatto:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Peso:

100 g

Cacciavite a taglio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER