pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2749350000 SDS 0.6X3.5X200 - 2749350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2749350000 SDS 0.6X3.5X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Lunghezza della lama - 200 mm

  • Diametro lama - 3.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118895575

Codice prodotto

WEI2749350000

Cod. produttore

2749350000

Produttore

WEI

Larghezza della lama:

3.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.6 mm

Lunghezza della lama:

200 mm

Diametro lama:

3.5 mm

Esecuzione di precisione:

no

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Con tappo a scatto:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

sì

Materiale della lama:

Lega di cromo molibdeno vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

sì

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Peso:

44 g

Cacciavite a taglio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER