WEIDMULLER - WEI2749260000 SDS 0.4X2.0X60 - 2749260000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2 mm
Spessore della lama - 0.4 mm
Lunghezza della lama - 60 mm
Diametro lama - 2 mm
Esecuzione di precisione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118895537
Codice prodotto
WEI2749260000
Cod. produttore
2749260000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
2 mm
Spessore della lama:
0.4 mm
Lunghezza della lama:
60 mm
Diametro lama:
2 mm
Esecuzione di precisione:
no
Tipologia:
Diritto
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Esecuzione antiscintilla:
no
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Lama incurvata:
no
Esecuzione gambo:
Tondo
Con protezione antirollio:
sì
Cappuccio girevole:
no
Con tappo a scatto:
no
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Lama continua:
sì
Peso:
4 g