WEIDMULLER - WEI2749130000 SDIL 0,5X3,0X100 - 2749130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Tipologia - Diritto
Spessore della lama - 0.5 mm
Lunghezza totale - 185 mm
Lunghezza della lama - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118895438
Codice prodotto
WEI2749130000
Cod. produttore
2749130000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
3 mm
Tipologia:
Diritto
Spessore della lama:
0.5 mm
Lunghezza totale:
185 mm
Lunghezza della lama:
100 mm
Diametro lama:
3 mm
Esecuzione di precisione:
no
Materiale impugnatura:
Plastica
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Esecuzione antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Esecuzione gambo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
sì
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Peso:
31.68 g


