WEIDMULLER - WEI2749070000 BIT E6.3 0.8X4.0X110 - 2749070000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza totale - 70 mm
Quota di collegamento - 1/4 di pollice
Dimensione (TX) - 4
Dimensione bit - 4 mm
Larghezza della lama - 4 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4050118895377
Codice prodotto
WEI2749070000
Cod. produttore
2749070000
Produttore
WEI
Lunghezza totale:
70 mm
Quota di collegamento:
1/4 di pollice
Dimensione (TX):
4
Dimensione bit:
4 mm
Larghezza della lama:
4 mm
Con foro:
no
Spessore della lama:
0.8 mm
Fissaggio a molla sferica:
no
Adatto per applicazione con impatto:
no
Due lati:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER