WEIDMULLER - WEI2748920000 BIT E6,3 0,6X3,5X70 - 2748920000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza totale - 75 mm
Quota di collegamento - 1/4 di pollice
Dimensione (TX) - 3.5
Dimensione bit - 3.5 mm
Larghezza della lama - 3.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4050118894790
Codice prodotto
WEI2748920000
Cod. produttore
2748920000
Produttore
WEI
Lunghezza totale:
75 mm
Quota di collegamento:
1/4 di pollice
Dimensione (TX):
3.5
Dimensione bit:
3.5 mm
Larghezza della lama:
3.5 mm
Con foro:
no
Spessore della lama:
0.6 mm
Fissaggio a molla sferica:
no
Adatto per applicazione con impatto:
no
Due lati:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


