WEIDMULLER - WEI2728160000 KCMA-8-2000-5A-15VA1 - 2728160000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 Kg CO₂-eq
EAN
4050118809978
Codice prodotto
WEI2728160000
Cod. produttore
2728160000
Produttore
WEI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Diametro dell'apertura:
80 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1