pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2728150000 KCMA-8-1500-5A-15VA1 - 2728150000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2728150000 KCMA-8-1500-5A-15VA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

211 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118809985

Codice prodotto

WEI2728150000

Cod. produttore

2728150000

Produttore

WEI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.