WEIDMULLER - WEI2690610000 RED LINE SET 2 - 2690610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 9
Numero di cacciaviti a croce PH - 2
Numero di cacciaviti a croce PZ - 0
Numero di cacciaviti a taglio - 2
Numero di pinze - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118798074
Codice prodotto
WEI2690610000
Cod. produttore
2690610000
Produttore
WEI
Numero totale di utensili:
9
Numero di cacciaviti a croce PH:
2
Numero di cacciaviti a croce PZ:
0
Numero di cacciaviti a taglio:
2
Numero di pinze:
2
Numero di chiavi poligonali:
0
Numero di chiavi a tubo:
0
Numero di chiave combinata:
0
Numero di attacchi:
0
Numero di chiavi a brugola:
0
Numero di inserti bit:
0
Numero di chiavi a bocca:
0
Numero di chiave inglese:
0
Numero di cricchetti:
0
Numero di inserti a innesto:
0
Imballaggio:
Borsa
Set per elettromontatore:
sì
Set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari:
no
Numero di martelli:
0
Numero di scalpelli e bulini:
0
Numero di perni rotativo:
0
Numero di punte di guida:
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero di segatrici:
0
Numero di lime:
0
Numero di punte per legno:
0
Numero di punte per pietra:
0
Numero di apparecchi di misura:
0
Numero di punte a spirale hss:
0
Numero di punte pluristadio:
0
Numero di punte coniche:
0
Numero di gattucci:
0
Numero di tagliacavi:
1
Numero di utensili multifunzione:
1
Numero di utensili coassiali:
0
Numero di utensili per confezionamento fibra ottica:
0
Numero di attrezzi per test:
0


