pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2680260000 UR20-FBC-CC-TSN - 2680260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2680260000 UR20-FBC-CC-TSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - no

  • Con alimentazione elettrica integrata - sì

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118702316

Codice prodotto

WEI2680260000

Cod. produttore

2680260000

Produttore

WEI

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Con alimentazione elettrica integrata:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

sì

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

sì

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

no

Con gruppi da innesto, altri:

sì

Con separazione del potenziale:

no

Accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

52 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER