WEIDMULLER - WEI2621450000 SFX-VT 11/60 MM WS - 2621450000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro filo - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Lunghezza - 60 mm
Larghezza - 13 mm
Tipo - A parete media
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118625592
Codice prodotto
WEI2621450000
Cod. produttore
2621450000
Produttore
WEI
Diametro filo:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
13 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


