pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2618350000 TOP 24VUC 230VAC1A - 2618350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2618350000 TOP 24VUC 230VAC1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Tensione d'uscita - 24...240 V

  • Tipo di tensione d'uscita - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118670486

Codice prodotto

WEI2618350000

Cod. produttore

2618350000

Produttore

WEI

Tensione d'ingresso:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tensione d'uscita:

24...240 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

1 A

Con indicatore a LED:

Tipo di uscita digitale:

Altro

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER