WEIDMULLER - WEI2549260000 HDC MHP 200 FC - 2549260000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di protezione - sì
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 21.85 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118558685
Codice prodotto
WEI2549260000
Cod. produttore
2549260000
Produttore
WEI
Con conduttore di protezione:
sì
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
21.85 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


