pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2528610000 H1,0/14DS R BD GSP - 2528610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2528610000 H1,0/14DS R BD GSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 4200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118539417

Codice prodotto

WEI2528610000

Cod. produttore

2528610000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

18

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER