WEIDMULLER - WEI2528600000 H0,75/14DS GR BD GSP - 2528600000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
4200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4050118539400
Codice prodotto
WEI2528600000
Cod. produttore
2528600000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER