WEIDMULLER - WEI2506000000 WB I T10 - 2506000000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza totale - 75 mm
Dimensione (TX) - 6.3
Dimensione bit - 6.3 mm
Con foro - no
Fissaggio a molla sferica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118520590
Codice prodotto
WEI2506000000
Cod. produttore
2506000000
Produttore
WEI
Lunghezza totale:
75 mm
Dimensione (TX):
6.3
Dimensione bit:
6.3 mm
Con foro:
no
Fissaggio a molla sferica:
no
Adatto per applicazione con impatto:
no
Due lati:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Le punte Torx fanno parte della gamma di punte Weidmüller standard. Il materiale di elevata qualità permette valori di coppia di gran lunga superiori a quelli specificati nei relativi standard DIN. Il che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.