WEIDMULLER - WEI2497030000 SM DIA 60-22 MM GE VPE100 - 2497030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.1 mm
Diametro - 60 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4050118508536
Codice prodotto
WEI2497030000
Cod. produttore
2497030000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.1 mm
Diametro:
60 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
0.1 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


