WEIDMULLER - WEI2496790000 ESG 6/17 MM WS VPE1000 - 2496790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Lunghezza - 0.1 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4050118506495
Codice prodotto
WEI2496790000
Cod. produttore
2496790000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
17 mm
Altezza:
6 mm
Materiale di identificazione tipo/modello Weidmuller 2496790000 - ESG 6 17 MM WS VPE1000


