pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2464600000 UR20-8DI-PN-FSOE-V2 - 2464600000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2464600000 UR20-8DI-PN-FSOE-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Ingressi digitali configurabili - sì

  • Uscite digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118479409

Codice prodotto

WEI2464600000

Cod. produttore

2464600000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Ingressi digitali configurabili:

sì

Uscite digitali configurabili:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

11.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Modulo di ingresso digitale per applicazioni di sicurezza per la comunicazione tramite protocollo di sicurezza.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER