pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2464590000 UR20-8DI-PN-FSPS-V2 - 2464590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2464590000 UR20-8DI-PN-FSPS-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce HW parallele - 0

  • Numero di interfacce HW wireless - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118479294

Codice prodotto

WEI2464590000

Cod. produttore

2464590000

Produttore

WEI

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

11.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Modulo di ingresso digitale per applicazioni di sicurezza per la comunicazione tramite protocollo di sicurezza.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER