pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2433240000 WB IK SL PZ2 - 2433240000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2433240000 WB IK SL PZ2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ / slot (PlusMinus)

  • Misura - 2

  • Lunghezza totale - 75 mm

  • Quota di collegamento - 1/4 di pollice

  • Dimensione bit - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118443684

Codice prodotto

WEI2433240000

Cod. produttore

2433240000

Produttore

WEI

Sistema a vite:

Pozidriv PZ / slot (PlusMinus)

Misura:

2

Lunghezza totale:

75 mm

Quota di collegamento:

1/4 di pollice

Dimensione bit:

2 mm

Larghezza della lama:

2 mm

Spessore della lama:

2 mm

Fissaggio a molla sferica:

no

Adatto per applicazione con impatto:

no

Due lati:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.