WEIDMULLER - WEI2433180000 WB SI SL 0.6X3.5 - 2433180000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza totale - 75 mm
Quota di collegamento - 1/4 di pollice
Dimensione (TX) - 3.5
Dimensione bit - 3.5 mm
Apertura chiave - 6.35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118443677
Codice prodotto
WEI2433180000
Cod. produttore
2433180000
Produttore
WEI
Lunghezza totale:
75 mm
Quota di collegamento:
1/4 di pollice
Dimensione (TX):
3.5
Dimensione bit:
3.5 mm
Apertura chiave:
6.35 mm
Larghezza della lama:
3.5 mm
Con foro:
no
Spessore della lama:
0.6 mm
Fissaggio a molla sferica:
no
Adatto per applicazione con impatto:
no
Due lati:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì


