pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2433160000 WB SI SL 0.4X2.5 - 2433160000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2433160000 WB SI SL 0.4X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza totale - 75 mm

  • Quota di collegamento - 1/4 di pollice

  • Dimensione (TX) - 2.5

  • Dimensione bit - 2.5 mm

  • Apertura chiave - 6.35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118443639

Codice prodotto

WEI2433160000

Cod. produttore

2433160000

Produttore

WEI

Lunghezza totale:

75 mm

Quota di collegamento:

1/4 di pollice

Dimensione (TX):

2.5

Dimensione bit:

2.5 mm

Apertura chiave:

6.35 mm

Larghezza della lama:

2.5 mm

Con foro:

no

Spessore della lama:

0.4 mm

Fissaggio a molla sferica:

no

Adatto per applicazione con impatto:

no

Due lati:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.