pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2427930000 HDC MBUS4 D5E FC - 2427930000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2427930000 HDC MBUS4 D5E FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con conduttore di protezione - no

  • Lunghezza - 34.8 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

  • Montaggio diretto possibile - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4050118437010

Codice prodotto

WEI2427930000

Cod. produttore

2427930000

Produttore

WEI

Con conduttore di protezione:

no

Lunghezza:

34.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Montaggio diretto possibile:

no

Inserto modulo per un connettore di potenza per il trasferimento dei dati

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER