WEIDMULLER - WEI2427920000 HDC MBUS4 D5E MC - 2427920000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di protezione - no
Larghezza - 12.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
2 PZ
EAN
4050118437119
Codice prodotto
WEI2427920000
Cod. produttore
2427920000
Produttore
WEI
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
12.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Inserto modulo per un connettore di potenza per il trasferimento dei dati
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


