WEIDMULLER - WEI2426340000 UR67-PB-78-16DIO-12-60K - 2426340000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Numero di interfacce HW seriali TTY - 0
Numero di interfacce HW parallele - 0
Numero di interfacce HW wireless - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4050118434385
Codice prodotto
WEI2426340000
Cod. produttore
2426340000
Produttore
WEI
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
39.5 mm


