pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2426290000 UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M - 2426290000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2426290000 UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce HW parallele - 0

  • Numero di interfacce HW wireless - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118434378

Codice prodotto

WEI2426290000

Cod. produttore

2426290000

Produttore

WEI

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

59.6 mm

Altezza:

17.6 mm

Modulo di ingresso e uscita digitale che può essere parametrizzato come ingresso o come uscita. In questo modo possono essere collegati dei sensori o degli attuatori.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER