pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2420780000 KCMA-18-75-1A-1VA-3 - 2420780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2420780000 KCMA-18-75-1A-1VA-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 75 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118428896

Codice prodotto

WEI2420780000

Cod. produttore

2420780000

Produttore

WEI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

75 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

3

Potenza apparente nominale secondaria:

1 VA

Diametro dell'apertura:

18.5 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

18.4...18.4 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Cavo

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.